Legrand - Coffret de branchement d'abonné XL3125 pour disj. branchement et compteur Enedis - 401653

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret de branchement d'abonné XL3125 pour disj. branchement et compteur Enedis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064016537

Réf. Sonepar

00001401653

Réf. Fournisseur

401653

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

300 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

146 mm

hauteur d'encastrement:

296 mm

largeur d'encastrement:

446 mm

profondeur intérieure:

128 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur branchement et compteur monophasé Enedis livré complet avec platine et rail pouvant recevoir 4 modules supplémentaires - à associer au coffret XL³125

Les Atouts de l'article:

Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement et compteur monophasé agréé Enedis
Dimensions: 300x450x128mm
Livré complet avec :- platine- rail symétrique pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires
Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 100 15 A (référence 401181) et 13 006 A (référence 401182)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables