Legrand - Coffret de branchement d'abonné XL3125 pour disjoncteur de branchement seul - 401652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064016520
Réf. Sonepar
00001401652
Réf. Fournisseur
401652
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
300 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
146 mm
hauteur d'encastrement:
296 mm
largeur d'encastrement:
446 mm
profondeur intérieure:
128 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
cylindre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul référence 401191 Livré complet avec :- platine- rail symétrique pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires Dimensions : 300x450x128mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


