Legrand - Coffret de chantier P17- 63A - 400V~- 6 prises NFC + 2 prises 16A + 1 prise 32A - 058963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 2x16A xp xxxV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060589639
Réf. Sonepar
00001058963
Réf. Fournisseur
058963
Réf. Commerciale
Legrand
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
2x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
1x32A5p400V
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
9
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
acier
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M40
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
847 mm
largeur:
673 mm
profondeur:
334 mm
Les Atouts de l'article:
- Revêtement polyester texturé (80µm) RAL7035- Dimensions (H x I x P): 800mm x 600mm x 300mm
Coffret métal de distribution P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique
Composition: - 6 prises à brochage domestique- 1 prise 16A - 3P+T - 380V~ /415V~ - 1 prise 16A - 3P+N+T - 380V~ /415V~ - 1 prise 32A - 3P+N+T - 380V~ /415V~ - protection en tête: - 1 disjoncteur différentiel 63A - 4P courbe C - Icc 10kA- 1 disjoncteur - 16A - 3P courbe C - 400V- 1 disjoncteur - 16A - 4P courbe C - 400V- 1 disjoncteur - 32A - 4P courbe C - 400V- 3 disjoncteurs 16A - Ph+N- 2 disjoncteurs 10A - Ph+N- 1 presse-étoupe M40- 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage
Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IPXXB et un accès limité - Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules
Puissance maximum 43kVA -Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et 3 voyants de présence tension en façade
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables