Legrand - Coffret de chantier P17- 63A - 400V~- 6 prises NFC + 2 prises 32A + 1 prise 16A - 058961

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - 1x16A5p400V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589615

Réf. Sonepar

00001058961

Réf. Fournisseur

058961

Marque

Legrand

protection:

commutateur LS

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

2x32A xp xxxV

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

9

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M40

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

847 mm

largeur:

673 mm

profondeur:

334 mm

Coffret de chantier métal 9 prises P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique , 1 prise 16A, 2 prises 32A, protections, 1 presse-étoupe M40 et 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage

Les Atouts de l'article:

Coffret métal de distribution P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique Composition : - 6 prises à brochage domestique- 1 prise 16A - 3P+N+T - 380V~ /415V~ - 1 prise 32A - 3P+T - 380V~ /415V~ - 1 prise 32A - 3P+N+T - 380V~ /415V~ - protection en tête :- 1 disjoncteur différentiel 63A - 4P courbe C - Icc 10kA- 1 disjoncteur - 16A - 4P courbe C - 400V- 1 disjoncteur - 32A - 4P courbe C - 400V- 1 disjoncteur - 32A - 3P courbe C - 400V- 3 disjoncteurs 16A - Ph+N- 2 disjoncteurs 10A - Ph+N- 1 presse-étoupe M40- 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage Puissance maximum 43kVA -Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et 3 voyants de présence tension en façade - Revêtement polyester texturé (80µm) RAL7035- Dimensions (H x I x P) : 800mm x 600mm x 300mm Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IPXXB et un accès limité - Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.