Legrand - Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 16A - 400V~~ - 6 prises NFC - 058950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060589509
Réf. Sonepar
00001058950
Réf. Fournisseur
058950
Réf. Commerciale
Legrand
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
6
nombre de disjoncteurs:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
480 mm
largeur:
431 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
- Matière: corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I): 479,6mm x 431mm
Coffret d'étage P17 IP44 IK09 16A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique
Composition :- 6 prises à brochage domestique- 1 plaque d'obturation pour ajout d'une prise- 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 40A - 30mA- 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA
Pré-marquage pour ajout possible de :- 2 entrées de câbles (maximum M32) sur le dessous et 1 de chaque côté du coffret- 1 prise P17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret
Puissance maximum 11 kVA - Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension - Bornier de raccordement pour repiquage - Livré avec presse-étoupe M32
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables