Legrand - Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A à équiper -400V~ maxi -jusqu'à 6 prises - 058957

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589578

Réf. Sonepar

00001058957

Réf. Fournisseur

058957

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

480 mm

largeur:

431 mm

profondeur:

134 mm

Coffret de chantier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK09 40A à équiper - 400V~ maximum - peut recevoir jusqu'à 6 prises - équipé de bornier IP2X et 9 obturateurs modulaires - livré avec presse-étoupe M32 et 3 plaques obturatrices

Les Atouts de l'article:

- Matière: corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I): 479,6mm x 431mm
Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension - Bornier de raccordement pour repiquage
Coffret d'étage P17 IP44 IK09 40A - 400V~ maximum - A équiper
Equipé d'un plastron recevant jusqu'à 6 prises :- prises P17 à brochage domestique référence 057671- prises P17 IEC 16A/32A BT à entraxes uniἀés- plaque avec bouton Osmoz arrêt d'urgence référence 057740 ou coupure d'urgence référence 057745- 1 adaptateur référence 053948 pouvant recevoir les modules Mosaic (hors saillie particulière)Equipé de :- bornier IP2X pour raccordement du conducteur de protection- 9 obturateurs modulairesIP66 si équipé de prises IP66 et/ou d'obturateursLivré avec :- presse-étoupe M32- 3 plaques obturatrices
Pré-marquage pour ajout possible de :- 2 entrées de câbles (maximum M32) sur le dessous et 1 de chaque côté du coffret- 1 prise P17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables