Legrand - Coffret de chantier P17 IP44 IK10 - 16A - 250V~~ - 6 prises - 058941

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589417

Réf. Sonepar

00001058941

Réf. Fournisseur

058941

Marque

Legrand

protection:

autre

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M20

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

506.5 mm

largeur:

181.5 mm

profondeur:

110 mm

Coffret corps de métier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 6 prises brochage domestique et protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mA

Les Atouts de l'article:

Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 6 prises brochage domestique et protections Composition :- 6 prises à brochage domestique 16A- protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mAA équiper avec un presse-étoupe maximum M20 Puissance maximum 3,68kW - Poids : 2,7kg - Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I) : 506,5mm x 181,5mm Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.