Legrand - Coffret de chantier P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - 4 prises brochage domestique - 058960

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589608

Réf. Sonepar

00001058960

Réf. Fournisseur

058960

Marque

Legrand

protection:

commutateur LS

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A:

1x63A5p400V

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

7

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

848 mm

largeur:

745 mm

profondeur:

334 mm

Coffret de chantier métal 7 prises P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 Prisinter 63A, protections, 1 presse-étoupe M50, 1 départ grue avec presse-étoupe M40 et 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage

Les Atouts de l'article:

Coffret métal de distribution P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique Composition : - 4 prises à brochage domestique- 1 prise 16A - 3P+N+T - 380V~ /415V~ - 1 prise 32A - 3P+N+T - 380V~ /415V~ - 1 Prisinter 63A - 3P+N+T - 380V~ /415V~- protection en tête : 1 disjoncteur 100A - 4P courbe C - Icc 25kA + bloc différentiel 4P type AC- 1 disjoncteur - 16A - 4P courbe C - 400V- 1 disjoncteur - 32A - 4P courbe C - 400V- 1 disjoncteur - 63A - 4P courbe C - 400V- 2 disjoncteurs 16A - Ph+N- 2 disjoncteurs 10A - Ph+N- 1 presse-étoupe M50- 1 départ grue avec presse-étoupe M40- 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage Puissance maximum 69kVA -Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et 3 voyants de présence tension en façade - Revêtement polyester texturé (80µm) RAL7035- Dimensions (H x I x P) : 800mm x 600mm x 300mm Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IPXXB et un accès limité - Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.