Legrand - Coffret de chantier P17 IP66 IK10 - 100A- 400V~~ - à équiper - 058978

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589783

Réf. Sonepar

00001058978

Réf. Fournisseur

058978

Marque

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M40

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

313 mm

Coffret de chantier de distribution métal P17 IP66 IK10 100A à équiper - avec 9 emplacements latéraux pour prises - avec 2 rail DIN 17 modules et 18 obturateurs modulaires - livré avec blocs de jonction Viking 3 vert/jaune

Les Atouts de l'article:

Coffret métal de distribution P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 9 emplacements latéraux "Composition : - 2 rails DIN recevant jusqu'à 17 modules 17,5mm- 18 obturateurs modulaires référence 001665. Possibilité de rajouter un rail DIN pour 17 modules 17,5mm. Possibilité de fixer sur plaque pleine (non fournie) un transformateur d'équipement jusqu'à 450VA pour alimentation des socles TBTAvec 9 emplacements latéraux pour :- prises BT à entraxes unifiés Hypra IEC 16A-32A- prises à brochage domestique référence 053903 et 053911 à associer avec plaque d'adaptation référence 052118 - prises TBT Hypra IEC 16A-32A à associer avec plaque d'adaptation référence 052119 - plaques d'obturation référence 052124Avec 4 emplacements sur porte pour auxiliaires Osmoz Ø22mmLivré avec blocs de jonction Viking 3 vert/jauneAlimentation possible par blocs de jonction Viking 3 (rail de fixation fourni)Perçage Ø40mm pour montage presse étoupe M40" Revêtement polyester texturé (80µm) RAL7035 - Dimensions (H x I x P) : 800mm x 600mm x 300mm Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IPXXB et un accès limité Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.