Legrand - Coffret de communication Basic DRIVIA pour rénovation - 093075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2 (max 1Gbps)
nombre de ports RJ45 - 6
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
ajout de départs possible - Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971080928
Réf. Sonepar
00001108092
Réf. Fournisseur
093075
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
grade 2 (max 1Gbps)
nombre de ports RJ45:
6
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Non
type:
autre
nombre de raccordements SAT/TV:
4
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
6
type de porte:
avec porte
numéro RAL:
9003
longueur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Permet de regarder la télévision TNT HD, satellite ou câble dans toutes les pièces Permet de disposer de prises téléphoniques pour brancher un téléphone, une box internet... Evolution possible vers coffret Full Media Coaxial et RJ45 en changeant de coffret
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.