Legrand - Coffret de communication basique 6 RJ 45 grade 3TV pour logements collectifs - 413210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 6
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972882613
Réf. Sonepar
00001288261
Réf. Fournisseur
413210
Marque
Legrand
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
6
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Non
type:
autre
nombre de raccordements SAT/TV:
0
nombre de cordons de brassage:
0
nombre de raccordements sortants:
0
multiplexage possible:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
0
type de porte:
sans
numéro RAL:
9003
longueur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Composé de : - 1 coffret Drivia 13 modules (ref. 413025) - 2 supports 4 connecteurs RJ45 (ref. 413180) - 6 connecteurs RJ45 Cat 6 STP (ref. 413183) Dimensions du coffret Drivia : 250x250mm Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


