Legrand - Coffret de communication Full Media tout RJ45 pour T4 à T6 neuf - 093079

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 8

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971081000

Réf. Sonepar

00001108100

Réf. Fournisseur

093079

Marque

Legrand

modèle:

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

8

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Non

type:

autre

nombre de raccordements SAT/TV:

0

avec alimentation intégrée:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

8

type de porte:

avec porte

numéro RAL:

9003

longueur:

375 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

103.5 mm

Coffret de communication Full Media tout RJ45 idéal pour logement T4 à T6 avec DTI RJ45, 8 connecteurs RJ45, cordon quadruple pour répartition téléphone, 2 coronds TV, 1 répartiteur TV 4 sorties, 4 cordons RJ45 et 1 bornier terre

Les Atouts de l'article:

Performance des transmissions : jusqu’à 1 Gigabit par seconde ! Idéal pour la TV HD, le streaming, les services numériques à distance, l’échange de fichiers volumineux Un seul type de prise pour tout brancher : la prise RJ45 Full Media Jusqu'à 8 prises RJ45

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.