Legrand - Coffret de dérivation - 118x92x45mm - gris - 094542

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060945428

Réf. Sonepar

00001094542

Réf. Fournisseur

094542

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

borne à vis

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

largeur d'appareil:

118 mm

hauteur d'appareil:

92 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Coffret de dérivation 118x92x45mm avec 1 rail de 110mm pour bornes de 6mm², 10mm², 16mm² ou 25mm² - gris livré sans borne

Les Atouts de l'article:

Capot enclipsable pouvant être vissé. Livré sans bornes. Comportant un rail de 110 mm, pour bornes de 6, 10, 16 ou 25 mm². . . Coffret de dérivation Gris