Legrand - Coffret de dérivation - 76x66 x33mm - gris - 094540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060945404
Réf. Sonepar
00001094540
Réf. Fournisseur
094540
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
66 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Capot enclipsable pouvant être vissé. Livré sans bornes. Comportant un rail de 55 mm, pour bornes de 6 ou 10 mm². . . Coffret de dérivation Gris