Legrand - Coffret de distribution à équiper XL3400 IP55 - 915x655x215mm - 020184

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 655 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060201845

Réf. Sonepar

00001020184

Réf. Fournisseur

020184

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

655 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

215 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret de distribution monobloc à équiper XL³400 IP55 - 24 modules par rangée - 915x655x215mm - distance entre plastron et porte 48mm - livré avec porte pleine réversible avec poignée à barillets interchangeables - châssis extractible

Les Atouts de l'article:

Capacité 24 modules par rangée
Coffret de distribution monobloc XL³400 IP55
Dimensions :- Hauteur: 915mm- Hauteur plastronnable: 800mm- Largeur extérieure: 655mm- Largeur utile: 515mm- Profondeur: 215mm
Distance plastron/porte: 48mm
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11: 750 °C pour installation dans les ERP

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables