Legrand - Coffret de distribution à équiper XL3800 - 1050x660x230mm - 020401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- qualité du matériau - autre 
- largeur - 660 mm 
- hauteur - 1050 mm 
- profondeur - 230 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3245060204013
Réf. Sonepar
00001020401
Réf. Fournisseur
020401
Marque
Legrand
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
660 mm
hauteur:
1050 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret de distribution XL³800 à équiper 24 modules par rangée Dimensions :- Hauteur totale : 1050mm- Hauteur plastronnable : 1000mm- Largeur extérieure : 660mm- Largeur utile : 600mm- Profondeur : 230mm Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


