Legrand - Coffret de distribution à équiper XL3800 IP55 - 1095x950x225mm - 020456

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret de distribution à équiper XL3800 IP55 - 1095x950x225mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 955 mm

  • hauteur - 1095 mm

  • profondeur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204563

Réf. Sonepar

00001020456

Réf. Fournisseur

020456

Marque

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

955 mm

hauteur:

1095 mm

profondeur:

225 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret de distribution à équiper XL³800 IP55 pouvant intégrer une gaine à câbles - 36 modules ou 24 modules par rangée - 1095x950x225mm

Les Atouts de l'article:

Coffret de distribution IP55 XL³800 à équiper Peut intégrer une gaine à câbles - Livré sans flancs latéraux 36 modules ou 24 modules par rangée (si gaine à câbles interne) Dimensions :- Hauteur totale : 1095mm- Hauteur plastronnable : 1000mm- Largeur extérieure : 950mm- Largeur utile : 850mm- Profondeur : 225mm Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.