Legrand - Coffret de distribution IP55 métal XL3HP 630 1350mm 36 modules - 2AR13536IP55


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 950 mm
hauteur - 1450 mm
profondeur - 246 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972591379
Réf. Sonepar
00001259137
Réf. Fournisseur
2AR13536IP55
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
950 mm
hauteur:
1450 mm
profondeur:
246 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Dimensions extérieures : hauteur 1446mm - largeur 956mm - profondeur 252mm IP55 - IK08 avec porte Structure soudée et montants fonctionnels vissés à l'arrière du coffret pour une plus grande rigidité