Legrand - Coffret distribution encastré XL3160 tout modulaire 6 rangées - 144 modules - 020016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060200169
Réf. Sonepar
00001020016
Réf. Fournisseur
020016
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
6
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP43
hauteur:
1050 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
100 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
140 mm
profondeur intérieure:
93 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire 6 rangées 144 modules Livré complet avec :- boîte d'encastrement métal- châssis extractible avec rails montés- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²- cadre d'habillage et plastrons isolants Dimensions :- façade hauteur : 1145mm- façade largeur : 670mm- boîte hauteur : 1090mm- boîte largeur : 617mm Profondeur d'encastrement : 100mm minimum Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


