Legrand - Coffret distribution encastré XL3160 - tout modulaire espace dédié - 3 rangées - 020025

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret distribution encastré XL3160 - tout modulaire espace dédié - 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060200251

Réf. Sonepar

00001020025

Réf. Fournisseur

020025

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP43

hauteur:

750 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

100 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

140 mm

profondeur intérieure:

93 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Oui

Coffret distribution encastré XL³160 prêt à l'emploi avec espace dédié pour kit de branchement 72 modules 3 rangées livré boîte d'encastrement métal, châssis extractible avec rails, barreau laiton et cadre d'habillage et plastrons isolants

Les Atouts de l'article:

Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace dédié 3 rangées 72 modules Livré complet avec :- boîte d'encastrement métal- châssis extractible avec rails montés- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²- cadre d'habillage et plastrons isolants Dimensions :- façade hauteur : 995mm- façade largeur : 670mm- boîte hauteur : 940mm- boîte largeur : 617mm Profondeur d'encastrement : 100mm minimum Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.