Legrand - Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 32A - arrivée sur bornier - 401995

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 4

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064019958

Réf. Sonepar

00001401995

Réf. Fournisseur

401995

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

4

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

2

nombre de groupes de luminaires:

3

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

2

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

3

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

2

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

3

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

3

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Non

avec prise:

Oui

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

432 mm

largeur:

340 mm

largeur en nombre de modules:

12

profondeur:

161 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Oui

verrouillable:

Oui

nombre de rangées:

2

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

2

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

1

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

hauteur d'encastrement:

428 mm

largeur d'encastrement:

336 mm

type de couverture:

porte

type de fermeture:

cylindre

couleur:

gris

numéro RAL:

7046

Coffret DTU IP65 IK09 pour protection des circuits moteur de machinerie, éclairage et prises de courant - arrivée sur bornier et 1 départ 32A - livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ à 230V~ - conforme NFP 82-210

Les Atouts de l'article:

Coffret DTU IP65 IK09 avec 1 départ force motrice 32A In, avec arrivée sur bornier - Equipé d'embouts à perforation directe montés
Livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ ou 230V~
Protection des circuits force motrice par disjoncteurs tétrapolaires et par différentiels pour les circuits éclairage et prise de courant
Répond aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour ascenseurs)
Support de bornier extractible et repositionnable

Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables