Legrand - Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 40A - arrivée et départ sur bornier - 401996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 6
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245064019965
Réf. Sonepar
00001401996
Réf. Fournisseur
401996
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
6
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
3
nombre de groupes directs:
2
nombre de groupes de luminaires:
3
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
2
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
7
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
3
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
5
adapté aux données:
Non
groupe de cuisinières:
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Non
avec prise:
Oui
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec mètre:
Non
hauteur:
622 mm
largeur:
340 mm
largeur en nombre de modules:
12
profondeur:
161 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec couvercle transparent:
Oui
verrouillable:
Oui
nombre de rangées:
3
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
5
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
2
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
hauteur d'encastrement:
621 mm
largeur d'encastrement:
336 mm
type de couverture:
porte
type de fermeture:
cylindre
couleur:
gris
numéro RAL:
7046
Les Atouts de l'article:
Coffret DTU IP65 IK09 avec 1 départ force motrice 40A In, avec arrivée et départ sur bornier - Equipé d'embouts à perforation directe montés
Livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ ou 230V~
Protection des circuits force motrice par disjoncteurs tétrapolaires et par différentiels pour les circuits éclairage et prise de courant
Répond aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour ascenseurs)
Support de bornier extractible et repositionnable
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables