Legrand - Coffret encastré 3x24 modules + espace dédié 300mm - XL3 HP 160 - 1CO3ER24IPL

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590235

Réf. Sonepar

00001259023

Réf. Fournisseur

1CO3ER24IPL

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

24

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

600 mm

largeur:

615 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

profondeur intérieure:

110 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

Coffret de distribution encastré hauteur 995mm, équipé de 3 rangées de 24 modules, espace dédié de 300mm et barreau laiton - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Dimensions : hauteur 995mm - largeur 670mm IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte Châssis extractible avec montage sur rail DIN