Legrand - Coffret encastré 3x24 modules - XL3 HP 160 - 1CO3R24IPL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 24
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590228
Réf. Sonepar
00001259022
Réf. Fournisseur
1CO3R24IPL
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
24
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
600 mm
largeur:
615 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
profondeur intérieure:
110 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Dimensions : hauteur 695mm - largeur 670mm IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte Châssis extractible avec montage sur rail DIN Equipé de : Rails DIN, plastrons isolants avec verrouillage 1/4 de tour (hauteur des plastrons supérieur et inférieur 200mm et hauteur du plastron central 150mm), barre laiton pour la mise à la terre et un bracelet de circulation de filerie vertical par rangée. Cadre en plastique RAL7035 et boîte d'encastrement en métal
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.