Legrand - Coffret encastré 5x24 modules + espace dédié 300mm - XL3 HP 160 - 1CO5ER24IPL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 24
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590273
Réf. Sonepar
00001259027
Réf. Fournisseur
1CO5ER24IPL
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
24
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
900 mm
largeur:
615 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
profondeur intérieure:
110 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Dimensions : hauteur 1295mm - largeur 670mm IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte Châssis extractible avec montage sur rail DIN