Legrand - Coffret encastré 5x24 modules - XL3 HP 160 - 1CO5R24IPL

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 24

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590266

Réf. Sonepar

00001259026

Réf. Fournisseur

1CO5R24IPL

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

24

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

900 mm

largeur:

615 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

profondeur intérieure:

110 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

Coffret de distribution encastré hauteur 995mm, équipé de 5 rangées de 24 modules et d'un barreau laiton - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Dimensions : hauteur 995mm - largeur 670mm IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte Châssis extractible avec montage sur rail DIN Equipé de : Rails DIN, plastrons isolants avec verrouillage 1/4 de tour (hauteur des plastrons supérieur et inférieur 200mm et hauteur du plastron central 150mm), barre laiton pour la mise à la terre et un bracelet de circulation de filerie vertical par rangée. Cadre en plastique RAL7035 et boîte d'encastrement en métal

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.