Legrand - Coffret étanche IP65 Plexo 2x12 modules - 601894

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972485265

Réf. Sonepar

00001248526

Réf. Fournisseur

601894

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

350 mm

largeur:

285 mm

profondeur:

106 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

102 mm

hauteur d'encastrement:

346 mm

largeur d'encastrement:

281 mm

profondeur intérieure:

0 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret étanche IP65 IK07 Classe II Plexo de 2 rangées de 12 modules, dimensions 285x350x106mm - équipé de borniers de Terre et de Neutre - gris

Les Atouts de l'article:

Coffret étanche Plexo 2 rangées de 12 modules - Dimensions : 285x350x106mm Livré avec borniers de Terre et de Neutre et bouchons de protection Classe II IP65 - IK 07 - Classe II - Couleur de fond du boitier gris clair RAL7035 et couvercle gris foncé RAL7046

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.