Legrand - Coffret fixe 19pouces LCS3 capacité 12U - 600x600x580mm - 046207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060462079
Réf. Sonepar
00001046207
Réf. Fournisseur
046207
Marque
Legrand
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
couleur:
noir
type d'aération:
passif
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
580 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
36 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7016
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 12U Dimensions :- largeur : 600mm- hauteur : 600mm- profondeur : 580mm Charge admissible 36kg Comporte :- une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé 2433A- des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil- 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute- des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier- des entrées de câbles arrière prédécoupées Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



