Legrand - Coffret fixe 19pouces LCS3 capacité 16U - 600x800x580mm - 046208

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060462086

Réf. Sonepar

00001046208

Réf. Fournisseur

046208

Réf. Commerciale

Legrand

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

16

couleur:

noir

type d'aération:

passif

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

580 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

48 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7016

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 16U IP20 IK08 - 600x800x580mm - avec porte galbée réversible en verre de sécurité et fermeture par serrure à clé - livré avec kit de mise à la masse - charge admissible 48kg - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Charge admissible 48kg
Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 16U
Comporte :- une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé 2433A- des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil- 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute- des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier- des entrées de câbles arrière prédécoupées
Dimensions :- largeur: 600mm- hauteur: 800mm- profondeur: 580mm
Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables