Legrand - Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 18U - 892x600x600mm - 646214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414970967879
Réf. Sonepar
00001096787
Réf. Fournisseur
646214
Marque
Legrand
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
couleur:
gris
type d'aération:
passif
largeur:
605 mm
hauteur:
892 mm
profondeur:
604 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
54 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7016
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08 Dimensions :- Profondeur 600mm - Capacité : 18U - Hauteur : 892mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 54kg Panneaux latéraux fixes - Livré monté Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


