Legrand - Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - 035497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060354978
Réf. Sonepar
00001035497
Réf. Fournisseur
035497
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
327 mm
profondeur intérieure:
280 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.25 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.8 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret Atlantic métal avec porte vitrée - IP66 - IK10 Dimensions extérieures : - Hauteur 1000mm- Largeur 800mm- Profondeur 300mm - Poids 36kg Dimensions du regard :- Hauteur 850mm- Largeur 628mm RAL7035 - Verre trempé teinté - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)



