Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 400x300x200mm - RAL7035 - 035492

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060354923

Réf. Sonepar

00001035492

Réf. Fournisseur

035492

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

227 mm

profondeur intérieure:

180 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.25 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.8 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

1

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

autre

Coffret métal Atlantic avec porte vitrée en verre trempé teinté IP66 IK10 avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80μm) - 400x300x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coffret Atlantic métal avec porte vitrée - IP66 - IK10 Dimensions extérieures : - Hauteur 400mm- Largeur 300mm- Profondeur 200mm - Poids 6kg Dimensions du regard :- Hauteur 300mm- Largeur 128mm RAL7035 - Verre trempé teinté - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)