Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035 - 035523

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060355234

Réf. Sonepar

00001035523

Réf. Fournisseur

035523

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

300 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

327 mm

profondeur intérieure:

280 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.25 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.8 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

1

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

autre

Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 800x600x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10 Dimensions extérieures : - Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Profondeur 300mm - Poids 28,8kg RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)