Legrand - Coffret mini encastré - porte isolante transparente - 1 rangée - 6+2 modules - 001420

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060014209

Réf. Sonepar

00001001420

Réf. Fournisseur

001420

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

213 mm

largeur:

205 mm

profondeur:

71 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

67 mm

hauteur d'encastrement:

209 mm

largeur d'encastrement:

201 mm

profondeur intérieure:

47.5 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret modulaire mini encastré 1 rangée 6+2 modules 213x205x71mm avec porte isolante galbée finition transparente - livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection

Les Atouts de l'article:

Coffret minimum encastré 1 rangée 6+2 modules avec porte transparente - IP40 IK07 - Classe II Equipé d'une porte isolante galbée réversible avec poignée intégrée ne recevant pas de serrure - Livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection Dimensions d'encastrement :- Hauteur : 213mm- Largeur : 205mm- Epaisseur : 71mm Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3