Legrand - Coffret modulaire encastré 1 rangée 12+2 mod -porte isolante galbée transparente - 001521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060015213
Réf. Sonepar
00001001521
Réf. Fournisseur
001521
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
305 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
90 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
87 mm
hauteur d'encastrement:
301 mm
largeur d'encastrement:
326 mm
profondeur intérieure:
47.5 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9010
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Coffret encastré 1 rangée 12 modules + 2 modules découpables avec porte isolante galbée transparente - IP40 IK07 - Classe II Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- pattes de fixation pour cloisons sèches - obturateurs séparables par module et demi-module Hauteur d'encastrement : 305mm Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3