Legrand - Coffret modulaire encastré 2 rangée 24+4 modules porte métal extra plate blanche - 001532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060015329
Réf. Sonepar
00001001532
Réf. Fournisseur
001532
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
430 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
90 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
87 mm
hauteur d'encastrement:
426 mm
largeur d'encastrement:
326 mm
profondeur intérieure:
47.5 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
Coffret encastré 2 rangées 24 modules + 4 modules découpables avec porte métal extra plate blanche RAL9003 - IP40 IK07 - Classe II
Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208: permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- pattes de fixation pour cloisons sèches - obturateurs séparables par module et demi-module
Hauteur d'encastrement: 430mm - Entraxe entre rails 125mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables