Legrand - Coffret modulaire encastré 3 rangées 36+6 mod porte isolante galbée transparente - 001523

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret modulaire encastré 3 rangées 36+6 mod porte isolante galbée transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060015237

Réf. Sonepar

00001001523

Réf. Fournisseur

001523

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

555 mm

largeur:

330 mm

profondeur:

90 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

87 mm

hauteur d'encastrement:

551 mm

largeur d'encastrement:

326 mm

profondeur intérieure:

47.5 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret modulaire encastré 3 rangées 36+6 modules avec porte isolante galbée transparente Classe II IP30 IK07 avec bornier terre - pour murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches - conforme à la réglementaion sur les ERP et IGH

Les Atouts de l'article:

Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
Coffret encastré 3 rangées 36 modules + 6 modules découpables avec porte isolante galbée transparente - IP40 IK07 - Classe II
Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208: permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- pattes de fixation pour cloisons sèches - obturateurs séparables par module et demi-module
Hauteur d'encastrement: 555mm - Entraxe entre rails 125mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables