Legrand - Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380-415V~ - 50-60Hz - 056606

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380-415V~ - 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - 1x16A5p400V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060566067

Réf. Sonepar

00001056606

Réf. Fournisseur

056606

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

autres montages et/ou emplacements vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

220 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

130 mm

Coffret équipé P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz - hauteur 220mm x largeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Coffret monoprise P17 IP44 équipé
Dimensions extérieures :- Hauteur: 220mm- Largeur: 125mm
Equipé de: - 1 socle de prise 380 à 415V~ - 16A - 3P+N+T - 50Hz à 60Hz- Interrupteur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables