Legrand - Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 2P+T - 200V~ à 250V~ 50Hz-60Hz - 056621

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 2P+T - 200V~ à 250V~ 50Hz-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

  • prise CEE - 16 A - 1x16A xp xxxV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060566210

Réf. Sonepar

00001056621

Réf. Fournisseur

056621

Marque

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

prise CEE - 16 A:

1x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

autres montages et/ou emplacements vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

220 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

133 mm

Coffret équipé P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz - hauteur 220mm x largeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Coffret monoprise P17 IP55 équipé Equipé de : - 1 socle de prise 200 à 250V~ - 16A - 2P+T - 50Hz à 60Hz- Interrupteur Dimensions extérieures :- Hauteur : 220mm- Largeur : 125mm

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.