Legrand - Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1x3P+N+T 32A - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz - 056634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060566340
Réf. Sonepar
00001056634
Réf. Fournisseur
056634
Réf. Commerciale
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
1x32A5p400V
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
220 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
144 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret monoprise P17 IP55 équipé
Dimensions extérieures :- Hauteur: 220mm- Largeur: 125mm
Equipé de: - 1 socle de prise 380 à 415V~ - 32A - 3P+N+T - 50Hz à 60Hz- Interrupteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables