Legrand - Coffret P17 IP66 avec inter et 1 prise 63A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz - 057299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP66
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060572990
Réf. Sonepar
00001057299
Réf. Fournisseur
057299
Marque
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP66
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
1x63A5p400V
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
550 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
175 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret monoprise P17 IP66 équipé Equipé de : - 1 socle de prise 380 à 415V~ - 63A - 3P+N+T - 50Hz à 60Hz- Interrupteur Dimensions extérieures :- Hauteur : 501mm- Largeur : 125mm
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.


