Legrand - Coffret photovoltaïque - IP65 - pré-câblé 3kWc DC + AC pour 1 ou 2 chaînes - 414001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 20 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064140010

Réf. Sonepar

00001414001

Réf. Fournisseur

414001

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

20 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

2

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

2

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

4

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

1

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2

avec mètre:

Non

hauteur:

432 mm

largeur:

340 mm

largeur en nombre de modules:

12

profondeur:

161 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Oui

verrouillable:

Oui

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

1

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

0

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

hauteur d'encastrement:

428 mm

largeur d'encastrement:

336 mm

type de couverture:

porte

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7046

Coffret Plexo³ prêt à poser, pré-équipé et pré-câblé 3kWc pour applications photovoltaïques étanche IP65 2 rangées de 12 modules - pour 1 ou 2 chaînes de panneaux photovoltaïques - avec 1 partie DC et 1 partie AC

Les Atouts de l'article:

Coffret Plexo³ 2 rangées, 12 modules pré-câblé 3kWc DC+AC pour une ou deux chaînes IP65 - Classe II Composition partie DC : - 1 interrupteur sectionneur 25A - 600V= (DC21B)- connecteurs type MC4 : 4mm² à 6mm² (raccordement amont des panneaux au coffret)- 2 câbles (1,2m) avec connecteurs type MC4 (raccordement aval de l'onduleur au coffret)- 1 kit complet pour la signalétique dédiée photovoltaïque- 1 parafoudre DC type 2 - 40kA - 600V= Composition partie AC :- 1 inter-différentiel 30mA type F (ex Hpi)- 1 disjoncteur DNX³ 4,5kA - 20A - courbe C- 1 parafoudre protégé (type 2 - 12kA référence 003951) Conforme au guide UTE C 15-712-1