Legrand - Coffret Plexo3 photovoltaïque IP65 pré-équipée/pré-câblé AC 230V~ 1rangée/12 mod - 414020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 1
courant assigné de l'interrupteur général - 20 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245064140201
Réf. Sonepar
00001414020
Réf. Fournisseur
414020
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
1
courant assigné de l'interrupteur général:
20 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de rangées:
1
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre de groupes de luminaires:
0
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
1
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
1
adapté aux données:
Non
groupe de cuisinières:
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Non
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2
avec mètre:
Non
hauteur:
282 mm
largeur:
340 mm
largeur en nombre de modules:
12
profondeur:
141 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec couvercle transparent:
Oui
verrouillable:
Oui
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
1
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
hauteur d'encastrement:
278 mm
largeur d'encastrement:
336 mm
type de couverture:
porte
type de fermeture:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7046
Les Atouts de l'article:
Coffret Plexo³ 1 rangée, 12 modules pré-câblé AC 230V~ IP65 - Classe II Composition :- 1 inter-différentiel 30mA type F (ex Hpi)- 1 disjoncteur DNX³ 4,5kA- 20A- courbe C- 1 parafoudre protégé (type 2 - 12kA référence 003951) Conforme au guide UTE C 15-712-1
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.



