Legrand - Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 18 modules - 1000V= - 414035

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 18 modules - 1000V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064140355

Réf. Sonepar

00001414035

Réf. Fournisseur

414035

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

282 mm

largeur:

448 mm

profondeur:

141 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

137 mm

hauteur d'encastrement:

278 mm

largeur d'encastrement:

444 mm

profondeur intérieure:

89 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret étanche Plexo³ à équiper pour application photovoltaïque 1 rangée de 18 modules dédié à la protection courant continu, tension d’emploi 1000V= - livré avec faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée

Les Atouts de l'article:

Coffret Plexo³ à équiper 1 rangée, 18 modules IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables Livré avec :- des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)- rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés- embouts à perforation directe- 3 obturateurs 5 modules Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3