Legrand - Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 4 rangées de 18 modules - 1000V= - 414038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
technique d'installation - système bus
largeur en nombre de modules - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245064140386
Réf. Sonepar
00001414038
Réf. Fournisseur
414038
Marque
Legrand
modèle:
parler/sonner
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
technique d'installation:
système bus
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
822 mm
largeur:
448 mm
profondeur:
161 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
157 mm
hauteur d'encastrement:
818 mm
largeur d'encastrement:
444 mm
profondeur intérieure:
89 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7046
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
cylindre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
double
Les Atouts de l'article:
Coffret Plexo³ à équiper 4 rangées, 18 modules avec entraxe entre rails 150mm IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amovibles Livré avec :- des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)- rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés- embouts à perforation directe- 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret- 6 obturateurs 5 modules Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3


