Legrand - Coffret précâblé Drivia 2 rangées : 2 inter diff 63A et 40A + 9 disjoncteurs - 200849


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 2
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970878373
Réf. Sonepar
00001087839
Réf. Fournisseur
200849
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
2
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
9
nombre de groupes de luminaires:
2
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
1
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
9
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
0
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
9
adapté aux données:
Non
groupe de cuisinières:
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Non
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec mètre:
Non
hauteur:
375 mm
largeur:
250 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
103.5 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non
nombre de rangées:
2
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
9
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
hauteur d'encastrement:
371 mm
largeur d'encastrement:
246 mm
type de couverture:
couvercle
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
2 inter diff 63A et 40A + 9 disjoncteurs
2 rangées
Hauteur 375
IP30
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables