Legrand - Coffret PV de SECURITE POMPIER - application photovoltaïque -classeII -600V 25A - 414025

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • technique d'installation - système bus

  • nombre total de groupes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064140256

Réf. Sonepar

00001414025

Réf. Fournisseur

414025

Marque

Legrand

modèle:

module audio

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

technique d'installation:

système bus

nombre total de groupes:

1

courant assigné de l'interrupteur général:

25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

0

indice de protection (IP):

IP66

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

1

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

4

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

1

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

240 mm

largeur:

190 mm

largeur en nombre de modules:

0

profondeur:

94 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

0

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

1

hauteur d'encastrement:

236 mm

largeur d'encastrement:

186 mm

type de couverture:

couvercle

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Coffret mise en sécurité pompiers prêt à poser 3 kWc réarmable IP66 pré-câblé pour application photovoltaïque résidentielle limitée à 1 chaine - 240x190x94mm avec connecteurs , interrupteur sectionneur DC21B à 600V 25A DC

Les Atouts de l'article:

Coffret photovoltaïque de mise en sécurité pompiers réarmable pour application photovoltaïque 3kWc Coffret polycarbonate pré-câblé 600V, 25A, classe II :- 1 entrée/sortie par connecteur MC4- embout pour passage câble de terre (si besoin) Manette rouge pour action par gaffe à distance des pompiers Mis en œuvre au plus près des panneaux, ce coffret s'actionne à partir du sol à l'aide d'une ~gaffe~, matériel utilisé par les pompiers Réenclenchement manuel direct sur coffret par personnel habilité PV

Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.