Legrand - Coffret saillie 3x24 modules - XL3 HP 160 - 1CO3R24SPL

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret saillie 3x24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972590648

Réf. Sonepar

00001259064

Réf. Fournisseur

1CO3R24SPL

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

24

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

600 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 600mm, équipé de 3 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Dimensions : hauteur 600mm - largeur 575mm - profondeur 147mm IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte Châssis extractible avec montage sur rail DIN