Legrand - Coffret saillie 4x24 modules + espace dédié 400mm - XL3 HP 160 - 1CO4ER24SPL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 24
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590679
Réf. Sonepar
00001259067
Réf. Fournisseur
1CO4ER24SPL
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
24
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
750 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Dimensions : hauteur 1050mm - largeur 575mm - profondeur 147mm IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte Châssis extractible avec montage sur rail DIN