Legrand - Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 150mm - 033184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 150 mm
modèle - bande auto-agrippante
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060331849
Réf. Sonepar
00001033184
Réf. Fournisseur
033184
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
150 mm
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
noir
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-25...60 °C
température de montage:
-30...0 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
35...35 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier auto-agrippant
Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets''
Largeur 16mm - Longueur 150mm - Ø de serrage maximum: 35mm - Noir
Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables